※8-M13-4-IF3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF301)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの種類
(N)NPT
(N)NPT
(-)Rc
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(0)NBR
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39885335
品番
IF301-N10-10-Q
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N)NPT
材質(接液部)
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
流量設定範囲(L/min)
【ON】(1)20~1500
CADデータダウンロード