三興化学工業
三興化学工業の 天然ゴム手袋
三興化学工業の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム製作業用手袋 650
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39887314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
弱酸 弱アルカリに優れた耐性 全長65cm
色
飴
サイズ
フリー
全長(cm)
65
用途
工場関係
種別
厚手
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.0
入数(双)
1
機能
耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
25
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応