画像準備中

アームフィット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39887795 品番 AR-458E
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。

材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン 用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大! 質量(kg)8.5 ブラウン 内寸(mm)【グリップ部】420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750〜1000(7段階) 座面高さ(mm)470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする