材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。
質量(kg)8.5
色ブラック
内寸(mm)【グリップ部】420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750〜1000(7段階)
座面高さ(mm)470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35
最大使用者体重(kg)100