アームフィット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード39887813品番AR-458EK
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。

用途
ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。
材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン質量(kg)8.5ブラウン内寸(mm)【グリップ部】420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1000(7段階)座面高さ(mm)470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×760(最小)座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)370×270×35最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする