ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の 歩行器
アームフィット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39887829
品番
AR-458
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。
材質
本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン
用途
ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!
質量(kg)
7.9
色
ブラック
内寸(mm)
【グリップ部】420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×700〜950
座面高さ(mm)
470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×330×760(最小)
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
370×270×35
最大使用者体重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません