エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード39900718 品番KM73-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。

適合範囲一般工業用 用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番423-0710 材質主成分:シリコーン 乳白色 容量(kg)1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする