エマルジョン型消泡剤(食品工業用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード39901235 品番KM72-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,722
販売価格(税別)
5,298

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。

用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 トラスコ品番423-0671 材質主成分:シリコーン 乳白色 容量(kg)1 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39901235
2025-12-15
用途:
食品加工時機械に使用
その他業種

使用時、泡がきれいになくなり、効果あります。食品用なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする