レオナ
レオナの 分溜・分離・抽出・ろ過
レオナの 遠心機(遠心分離器)
シンプル遠心機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39901996
品番
CN830
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0〜30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
0〜3000/0〜3500
用途
溶液などの遠心分離に。
トラスコ品番
115-1981
材質
ABS樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
消費電力(W)
62