セキスイ
S型コンテナ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39911848
品番
CSPV100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
容量(L)
100
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×480
色
ブルー
トラスコ品番
102-8640
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
8
フタ
なし
適合カード差し
A85(別売)
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
480
外寸法・奥行(mm)
500
適合フタ
S-100F(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・高さ(mm)
380
有効内寸法・幅(mm)
640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません