※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1
容量(VA)
1000
注文コード
39912383
品番
CLB21-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比べ、サイズと重量が20〜40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
入力電圧(V)
220-200-0
出力電圧(V)
110-100-0
容量(kVA)
1
容量(VA)
1000
用途
制御用、電源用、操作用、試験用として。
トラスコ品番
455-0625
幅(mm)
153
質量(kg)
9.98
高さ(mm)
147
奥行(mm)
140
最大電流(A)
9.09
定格2次電流(A)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39912383
CLB21-1K
77522184
ECL21-1KN
複巻トランス
相原電機
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)