※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1.5
容量(VA)
1500
注文コード
39913905
品番
CLB21-1.5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来品と比べ、サイズと重量が20〜40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
入力電圧(V)
220-200-0
出力電圧(V)
110-100-0
容量(kVA)
1.5
容量(VA)
1500
用途
制御用、電源用、操作用、試験用として。
トラスコ品番
455-0617
幅(mm)
177
質量(kg)
15.8
高さ(mm)
180
奥行(mm)
150
最大電流(A)
13.6
定格2次電流(A)
15
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません