※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
変圧器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39915323
品番
CLB21-5K
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
従来品と比べ、サイズと重量が20〜40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
入力電圧(V)
220-200-0
出力電圧(V)
110-100-0
容量(kVA)
5
容量(VA)
5000
用途
制御用、電源用、操作用、試験用として。
トラスコ品番
455-0676
幅(mm)
210
質量(kg)
36.5
高さ(mm)
227
奥行(mm)
220
最大電流(A)
45.5
定格2次電流(A)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません