※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39923023 品番 D1000-10K-300A-4.5T-SS-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。

呼び径(A)300 厚さ(mm)4.5 材質金属保護部分:外輪SS400 シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。 トラスコ品番115-2861 質量(g)520 内径(Φmm)329 呼び径(B)12 外径(Φmm)377 使用圧力10K
注意
※酸化性酸・酸化系塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする