※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子位置L 長側面長さ(cm)31 注文コード39924843 品番PST-105D31L
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は端子位置・長側面長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。
フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。
優れた減液特性と自己放電を抑制。
防爆フィルター付き液栓。
1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)

幅(mm)172 箱高(mm)200 長側面長さ(cm)31 端子位置L バッテリー容量(Ah)(5時間率)64 定格電圧(V)12 適合65D31L、75D31L、85D31L、95D31L、105D31L 総高さ(mm)220 本体質量(kg)20.9 用途国産商用車・トラック用 長さ(mm)302
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39924807
2021-01-20
用途:
トラックの交換用バッテリー
有限会社サン・クリーン仙台 様 (サービス業)

トラックのバッテリーが経年劣化でエンジンがかかりづらくなっていて、探していた所安価で買えました!これで気温が下がっても安心して運搬出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする