※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 長側面長さ(cm)51 バッテリー容量(Ah)(5時間率)120 注文コード39924904 品番PST-155G51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥94,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は端子位置・長側面長さ・バッテリー容量など6種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。
ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。
突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。
1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)

幅(mm)212 箱高(mm)210 長側面長さ(cm)51 バッテリー容量(Ah)(5時間率)120 定格電圧(V)12 適合145G51、155G51 総高さ(mm)230 本体質量(kg)40.5 用途国産商用車・トラック用 長さ(mm)506
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする