曜日別特売
3012327 ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント) 39925053

※色見本

3012327 ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント) 39925053
3012327 ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー ニッぺ(日本ペイント) 39925053

ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)メタリックカラー色相メタリックベース、細目注文コード39925053品番3012327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

速乾性で、塗装作業性に優れています。
光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。

用途産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品などメタリックカラー色相メタリックベース、細目仕様【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)粘度塗装粘度(岩田カップ23℃)10~20秒膜厚(μm)15~25(メタリック)+30~40(クリヤー)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)使用【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形乾燥時間(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60~80℃×30分以上危険物の性状非水溶性
注意
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用ください。(開缶後は速やかにご使用ください。)
※重ね塗りの際には、乾燥状態によって密着性等に支障を来たす恐れがあります。ご確認の上、使用してください。
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ない所で貯蔵使用してください。
※専用シンナー、専用ハードナーをご使用ください。
※対応しないハードナーを使うと、乾燥性不良、仕上り外観不良、塗装性能の低下等が発生しますので、十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする