マスターシリンダーマウントキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39932008 品番06-08-0153
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルクラッチカバー、又はダイカストアルミニウムクラッチカバー及びスペシャルクラッチカバーTYPE-R(WET/DRY)にこの”マスターシリンダーマウントキット”を取付けることで、リアディスク用リアマスターシリンダーを固定することが出来ます。

用途ノーマルステップ仕様の車両ベースとしてリアディスクブレーキキット(リアハブ、キャリパー、ディスクローター)をお持ちの方が、ノーマルクラッチ、又はダイカストクラッチカバー及びスペシャルクラッチカバーTYPE-R(WET/DRY)にマスターシリンダーを固定する場合に使用 適合ノーマルクラッチカバー、ダイカストクラッチカバー、スペシャルクラッチカバーTYPE-R(WET/DRY/17DRY) 適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017〜/AB27-1000001〜1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001〜)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は鋳造アルミニウムクラッチカバー装着車、又はプライマリー式キックスターターエンジン装着車に取付け出来ません。
※このキットはノーマルステップをそのまま使用し、リアディスクブレーキ化を行う車両を対象とし、マスターシリンダーのみの固定を可能とするパーツです。ノーマルステップを使用するリアディスクブレーキ化を行う方は、フルキットをお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする