※単品画像

50970002 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39932893 50970002 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39932893 50970002 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39932893 50970002 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39932893 50970002 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 39932893

セパレートハンドルKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39932893 品番50970002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。
高さ調整
・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

幅(mm)645〜685(純正650) 高さ(mm)【スペーサーあり】純正+3.5(ハンドルエンド位置)、【スペーサーなし】純正-1.5(ハンドルエンド位置) 角度(°)【開き】104〜127(純正112)、【垂れ】7.5(純正6.7) 機能材質アルミ7075材、ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応 主な適合車種NINJA250 18/NINJA400 18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする