※使用例
ACTIVE(アクティブ)
ACTIVE(アクティブ)の 外装系
ACTIVE(アクティブ)の フェンダー関連
フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 (リフレクター別売仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39933049
品番
1155041
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
色
ブラック
角度(°)
【ナンバー】40
主な適合車種
GSX-R125 18/GSX-S125 18
ナンバー灯
LEDナンバー灯付
注意
※別売りのリフレクターキットが必要です。