専用スロットルワイヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ引き戻し共通 主な適合車種GSX-R1000 ABS 17/GSX-R1000R ABS 17 (引き戻し共通) 材質(金具)ステンレス 注文コード39933916 品番1060389
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はタイプ・主な適合車種・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。
スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。
錆びに強いステンレスを採用しています。

【アウター】ブラック タイプ引き戻し共通 加工【ワイヤー】スエージング加工 材質(金具)ステンレス 主な適合車種GSX-R1000 ABS 17/GSX-R1000R ABS 17 (引き戻し共通)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03656476
2019-04-23
用途:
バイクで使用

使えませんでした。品番の表示が不親切です。適合する機種の表示を分かりやすくしてほしいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする