GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の ブレーキ系
GALESPEED(ゲイルスピード)の キャリパー
ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ディスク径】純正同等
主な適合車種
ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通)
材質
A7075(ブラックアルマイト)
注文コード
39934519
品番
29371102
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・主な適合車種・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。
A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。
適合
【ディスク径】純正同等
材質
A7075(ブラックアルマイト)
径(Φmm)
【推奨キャリパーピストン】34
対応
ABS
主な適合車種
ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。