AH2BBT02 AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm HYPERPRO(ハイパープロ) 39934528 AH2BBT02 AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm HYPERPRO(ハイパープロ) 39934528 AH2BBT02 AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm HYPERPRO(ハイパープロ) 39934528 AH2BBT02 AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm HYPERPRO(ハイパープロ) 39934528

AH2フォーク 49mm インナーBLK 735mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード39934528 品番AH2BBT02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

ハイパープロが世界で唯一作り出せる「コンスタントライジングレート」スプリングをベースに、アクティブが手がける「Japan Spec」仕様。
日本の路面状況、日本人の体格、ライディングスタイルに対応。
快適な走行を可能にする車体姿勢へと導き、ツーリングでの疲労感を軽減します。
フット部はアルミ削り出しにより成型するほか、各部ストリート走行に特化した仕様を施したことで、これまでにない外観と乗り心地を実現しています。
また、幾度も走行テストを行い、適正な車体姿勢、減衰力、スプリングを厳選したこだわりの車種専用設計。
リアショックとの同時装着で、ライダーが路面衝撃を感じることの少ない未体験の走行フィーリングを実現します。

仕様【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート 全長(mm)735 【インナー】ブラック 径(Φmm)【フォーク】49 主な適合車種TOURING FL 14-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする