フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39934756 品番22051700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート、【フロントデータ】オイル番手#7.5/油面240mm 主な適合車種GSXR1000R(ABS) 17-22
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする