曜日別特売
2323242 スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 39935474

 

2323242 スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 39935474
2323242 スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 39935474
2323242 スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 39935474
2323242 スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 39935474

スクリーン スポーツツーリング スモーク

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種NINJA1000 17-19/NINJA1000 SX 20-21注文コード39935474品番2323242
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

主な適合車種NINJA1000 17-19/NINJA1000 SX 20-21スモークタイプスポーツツーリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03597493
2022-12-10
用途: ダブルバブルからの交換
パソコントータルサポートサービス業

ヘルメットに当たる風量が増え風切り音増加
胸に当たる風量は減少したので、ツーリングには良い。
 風切り音も慣れ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする