e-Stage N15ボアアップキット 143cc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39945658 品番01-05-0354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。
FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。
シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。
シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。
ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。

ストローク(mm)57.9(ノーマル) ボア径(Φmm)56 適合車種GROM(JC61-1000001〜1299999)・GROM(JC61-1300001〜)・GROM(JC75-1000001〜)・MSX125(MLHJC6181D5000001〜)・MSX125SF 比率【圧縮】11:1
注意
※FIコン2の同時装着が必要になります。
※FIコン2はGROM(JC61-1000001〜1299999)用、GROM(JC61-1300001〜)・GROM(JC75-1000001〜)・MSX125SF用、MSX125用の3種類があり、各車両専用部品になります。
※下記はノーマルスロットルボディー用です。
・GROM(JC61-1000001〜1299999)用FIコン2 05-04-0016
・GROM(JC61-1300001〜)・GROM(JC75-1000001〜) ・MSX125SF用FIコン2 05-04-0034
・MSX125用FIコン2 05-04-0020
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来ません。
※クローズドコース専用になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39945658 01-05-0354 72841939 01-05-0354 e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川) e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川) 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする