曜日別特売
XEHH107B-WH XEHHシリーズ  片袖デスク ナイキ 39958513

 

XEHH107B-WH XEHHシリーズ  片袖デスク ナイキ 39958513
XEHH107B-WH XEHHシリーズ  片袖デスク ナイキ 39958513

XEHHシリーズ 片袖デスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・付属品など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
注文コード
39958513
品番
XEHH107B-WH
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。
大型の開閉式配線カバーを採用していますので、配線作業もスムーズに行えます。

色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×720
質量(kg)
45
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×720
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,700/税込¥5,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする