ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット CR-NBDG
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39978628
品番
CR126NBDG-GL
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高さ(mm)
2
色
グレー
マット厚(mm)
1.5
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1188×576
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません