ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット CR-DG
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39978655
品番
CR127DG-GR
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
高さ(mm)
2
色
グリーン
マット厚(mm)
1.5
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1190×690
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません