差込みコネクターWGXシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード39992077 品番WGX6-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2段型ハウジング

定格電流(A)20 定格電圧(V)300 仕様接続線数:6本 適合電気用品 材質スプリング:ステンレス鋼、導電部:電気銅、スズメッキ、ハウジング:耐熱性ポリカーボネート、絶縁カバー:耐熱性66ナイロン 長さ(mm)むき出し:12〜13 色(フタ)パープル 適合電線径(Φmm)単線(銅):1.2、16、2.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39992034
2023-05-05
用途:
差し込み
くろちゃまめ本舗 様

品質感はとても良い。日本メーカーよりもいいかもしれません。

対象商品:
39992034
2021-08-25
用途:
結線時

スイッチボックス内に多数の電線を詰め込む必要がある時に、とても使い易かった。

対象商品:
39992034
2021-05-09
用途:
電気工事
戸田企画 様

銅線のしまり具合がとても良いです。抜き取りもスムーズにでき、満足しています。次回からもWGXシリーズを使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする