曜日別特売
ITV2050-23F2BN3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2BN3) SMC 39994578

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-23F2BN3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39994578
品番
ITV2050-23F2BN3
参考基準価格(税別)¥51,150販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
入力信号
(2) 電圧形DC0~5V
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) フラットブラケット
接続口径
(2) 1/4
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(5) 0.9
モニター出力
(3) スイッチ出力・PNP出力
圧力表示
(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする