CMK2-TB-25-200-T2V-T-I タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~) CKD 40073591

 

CMK2-TB-25-200-T2V-T-I タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~) CKD 40073591
CMK2-TB-25-200-T2V-T-I タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~) CKD 40073591

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~)CMK2-TB-25-200-T2V-T-I

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は使用ピストン速度・付属品・内容量など792種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
付属品
一山ナックル
注文コード
40073591
品番
CMK2-TB-25-200-T2V-T-I
参考基準価格(税別)¥18,640販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)
200
付属品
一山ナックル
接続口径
Rc1/8
形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ゴムクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
23
作動方式
復動形
寸法D(mm)
26.4
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
寸法X(mm)
131
寸法T(mm)
6
寸法P(mm)
19.8
使用流体
圧縮空気
寸法K(mm)
14
寸法V(mm)
16
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.6
寸法P1(mm)
22
最低使用圧力(MPa)
0.1
寸法TH(mm)
39
角度θ(°)
18
寸法GD(mm)
4.5
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
寸法MM(mm)
12
ストローク長さの許容差
0+2.0mm(~200)、0+2.4mm(200を超える~)
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法HA(mm)
35
寸法HD(mm)
8.5
寸法LL(mm)
69
スイッチ数
3個付
許容吸収エネルギー(J)
0.308
寸法RD(mm)
9.5
寸法TL(mm)
12
寸法TK(mm)
10.5
寸法TS(mm)
100
寸法KK(mm)
M10×1.25
寸法WF(mm)
23
寸法TD(mm)
10
寸法TE(mm)
11
寸法TJ(mm)
97.5
寸法TM(mm)
40
寸法TN(mm)
64
スイッチ形番
T2V
寸法MB(mm)
M26×1.5
寸法TB(mm)
5.5
寸法GC(mm)
5.5
寸法TR(mm)
80
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする