※7-M10-2-KF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの くい込み管継手・インサート管継手
KFT - 両口チーズユニオン(KFT04B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40088116
品番
KFT04B-02
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
材質
黄銅
シール方式
(おねじ)シール剤なし
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
ねじ部
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード