※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
ねじの種類
R
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40114384
品番
KQ2S04-01NS1
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・ねじの種類・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード