※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 注文コード40117403 品番KQ2T05-34NP
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は形状・適合チューブ外径など19種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする