※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD05)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・シール方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
注文コード
40126363
品番
KQ2VD05-34NP
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
適合チューブ外径(inch)
Φ3/16
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
ダブルユニバーサルエルボ
ねじの種類
NPT
CADデータダウンロード