簡易フロコンFK/おねじタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126554 品番 FK-M4-N
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン

寸法A(mm)11.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15.5 寸法D(mm)10 寸法E(mm)3.1+0.1 寸法F(mm)2 寸法G(mm)M4×0.7 寸法H(mm)6 寸法J(mm)6 寸法K(mm)3-0.1 寸法L(mm)16 寸法M(mm)14 寸法N(mm)7 寸法O(mm)24 寸法P(mm)34 寸法Q(mm)4.5 寸法R(mm)8 寸法S(mm)- ねじサイズM4×0.7 仕様スラスト方向のガタ量0.1〜0.3mm 許容偏心量(mm)±0.3 許容荷重(N)110 適合シリンダSSD-16、SSD2-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする