簡易フロコンFK/めねじタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126703 品番 FK-M14
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン

寸法A(mm)27.7 寸法B(mm)24 寸法D(mm)15 寸法E(mm)5.1 寸法F(mm)3+0.1 寸法G(mm)M14×1.5 寸法H(mm)18 寸法J(mm)9 寸法K(mm)5-0.1 寸法L(mm)32 寸法M(mm)32 寸法N(mm)19 寸法O(mm)50 寸法P(mm)70 寸法Q(mm)9 寸法R(mm)16 寸法S(mm)- ねじサイズM14×1.5 仕様スラスト方向のガタ量0.1〜0.3mm 許容偏心量(mm)±0.3 許容荷重(N)1466 適合シリンダSCA2-40、SSD-32・40-N、SSD2-32・40-N、SCG-20、SCM-40、FCD-32・40-N、JSCM-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする