簡易フロコンFK/めねじタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40126721 品番 FK-M18
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン

寸法A(mm)37 寸法B(mm)32 寸法D(mm)20 寸法E(mm)7.1 寸法F(mm)4+0.1 寸法G(mm)M18×1.5 寸法H(mm)23 寸法J(mm)12 寸法K(mm)7-0.1 寸法L(mm)44 寸法M(mm)42 寸法N(mm)25 寸法O(mm)62 寸法P(mm)85 寸法Q(mm)11 寸法R(mm)22 寸法S(mm)- ねじサイズM18×1.5 仕様スラスト方向のガタ量0.1〜0.3mm 許容偏心量(mm)±0.7 許容荷重(N)2448 適合シリンダSCA2-50・63、SSD-50・63N、SSD2-50・63-N、SCM-50・63、SCG-50・63、FCD-50.63-N、JSC3-50・63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする