811511 アクセレーターアシスタントマット CF POSH 40127245 811511 アクセレーターアシスタントマット CF POSH 40127245

アクセレーターアシスタントマット

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40127245 品番 811511
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロングツーリングの必需品。手のひら部で楽々アクセル操作。
取付可能最大グリップ外径約32mm。

レッド セット内容アシスタントマット本体×1、空回り防止ゴム×1 適合外径(Φmm)(グリップ)最大32
注意
※C.F.POSHフォームグリップ、タル型グリップには取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127236
2018-10-23
用途:
スロットルグリップに取り付けます。
山本レーシングサービス 様

工具無しで簡単に脱着でき、硬めのスロットルが軽く操作できる優れもの!

対象商品:
40127236
2015-05-13
用途:
バイクのアクセルアシスト

これは、かなり便利!!高速のみならず、街乗りのアクセル操作でも、楽に使える。
かなりおススメ!!
反対(=上)には簡単に回るので、高さの調節も容易。外す時も、その方向に回しながらやれば、簡単。入れるときは、少し入れ口を広げて、ちょっとでも入れば、後は、上に回しながらで。
余談で、ハンドルカバーを付ける時は、後からで、外す時は、先に。

2人が参考にしています
対象商品:
40127236
2015-03-28
用途:
ビックスクーター 日帰りツーリング用

高速、長距離走行に使用。
空いた区間では、走行が楽になります。
取り付けがやや硬い。

対象商品:
40127236
2015-10-02
用途:
バイク
キザハシ 様 (農・林・水産業)

楽々最高です
満足です

2014-09-24
用途:
Ninja250Rに

グリップ外径32mmのNinja250Rに装着しました。特に高速道路での走行がずいぶん楽になりました。もっと早く買えばよかったです。

対象商品:
40127236
2014-09-16
用途:
ツ−リング

友人三人で1500km位のツ−リングに使用しました。三人とも好印象でした。もう一台スロットル重い車両が有るので、追加購入する
つもりです。

対象商品:
40127236
2013-02-13
用途:
バイクツーリングでの使用

ハンドルグリップへ装着しようとするも材質がかなり硬く、また詳細な説明も記載されてなく、画像を参考にして装着してくださいとしかありませんでした。
検索してみると、
>商品の仕様上、硬めに作ってあるので、
>取り付け時に破損しない様注意してください。
>取り付け時はエンド側から滑らせるようにして取り付けて下さい。
とあります。
実際にそうやって取り付けましたが、グリップのエンド部分、この製品自体が損傷してしまう可能性があります。
製品があまりにも硬いです。
力技でねじ込んだ感じで、女性1人は装着できないと思います。

製品自体は、過去に家族の車両で使っていたので、ツーリング時には便利な品物であると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする