レーシンググリップ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 40127306 品番 811350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。

長さ(mm)122 ブラック タイプ貫通型 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)約30
注意
※一部のスズキ車には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40127306
2020-09-23
用途:
バイクのグリップ交換

柔らかめのグリップ使用していましたが、このグリップはよじれもなくたいへん良いです。

対象商品:
40127306
2018-02-23
用途:
グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のグリップでは一番しっくりくる。値段と質感のバランスも良いも思う。

対象商品:
40127306
2017-08-22
用途:
通勤

しっくり握りやすく大変気に入りました。防カビなど期待します、

対象商品:
40127306
2017-02-26
用途:
セパレートハンドル交換時
教育・研究機関

純正に勝るとも劣らない質感があります。個人的には握った感じがとても良くて満足です。

対象商品:
40127306
2012-08-14
用途:
通勤用バイクのグリップ
株式会社MonotaRO 様

非常に密着性が高く、グリップボンドを使用しなくてもスリップが発生しません。また防振性も良く、もっと高価な他社製品に勝るとも劣らずで、大変お買い得な商品だと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする