曜日別特売
811354 レーシンググリップ CF POSH 40127342

レーシンググリップ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
パープル
内容量1セット(2本)注文コード40127342品番811354
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用!
8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。

長さ(mm)122パープルタイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
注意
※一部のスズキ車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40127306
2020-09-23
用途: バイクのグリップ交換

柔らかめのグリップ使用していましたが、このグリップはよじれもなくたいへん良いです。

対象商品 : 40127306
2018-02-23
用途: グリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のグリップでは一番しっくりくる。値段と質感のバランスも良いも思う。

対象商品 : 40127306
2017-08-22
用途: 通勤

しっくり握りやすく大変気に入りました。防カビなど期待します、

対象商品 : 40127306
2017-02-26
用途: セパレートハンドル交換時
教育・研究機関

純正に勝るとも劣らない質感があります。個人的には握った感じがとても良くて満足です。

対象商品 : 40127306
2012-08-14
用途: 通勤用バイクのグリップ
株式会社MonotaRO

非常に密着性が高く、グリップボンドを使用しなくてもスリップが発生しません。また防振性も良く、もっと高価な他社製品に勝るとも劣らずで、大変お買い得な商品だと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする