定格電圧AC100V(AC100V50/60Hz、AC110V60Hzでご使用できます)
接続口径Rc1/4
ポート数2
作動方式パイロットキック式
ねじの種類Rc
質量(kg)0.65
寸法L(mm)38
寸法H(mm)23.5
消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
寸法M(mm)22
使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)
寸法J(mm)65.5
寸法K(mm)54
流体温度(℃)-10〜60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
最高作動圧力差(MPa)[空気]1、[水・灯油]1、[油(50mm2/s>]0.7
取付姿勢自在
皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02〜1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)
周囲温度(℃)-10〜60
材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
流量特性C[dm3/(s・bar)]:9.2、b:0.36、Cv値:2、S(mm2):