BL01008 リアスタンド(ユニバーサル) BIKELIFT(バイクリフト) 40137176

リアスタンド(ユニバーサル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40137176 品番BL01008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイクリフトのメンテナンススタンドはΦ35のスチールパイプを使用し、フレキシブルでシンプルな形状を追求しています。
樹脂マウントに「ノットメタル」と呼ばれる経年変化しない特殊素材が用いられ、マフラーなどスタンドと接触の恐れがある部分に傷が付くのを防ぎます。また、大型サイズ(Φ90)のホイール&タイヤが計4本組み込まれており、大切な車両の安定したリフトアップをサポート。機能美が目を引くスタンドはサーキットユースはもちろん、自宅でのメンテナンスや店舗内の車両展示などにもオススメです!
ゴムラバーアダプターでスイングアームを支えて持ち上げるメンテナンススタンド。

ゴールド タイプ(受け部)ユニバーサル式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×550×660 本体質量(kg)3.9 調整範囲(mm)(左右)270〜345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする