Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
付属のボルトを使用。ナットへの締め付けをしていると、数本のボルトが折れてしまった。ちなみに、もともとハーレーの純正部品であるボルトを使用すると問題なかった(折れない)。ボルトの材質が粗悪極まりない。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
ヘットライトをナセルに取り付ける場合、8mmのウェルナットが必要です。
ヘットライトは定期的に取外しナセルカバーの中のフレームネックに
グリースを注入しないといけません。
何度かヘットライトを外して行くとウェルナットが劣化しボロボロに。
どうしても必要になる消耗品。純正品は高いしねーとネット検索したら
ヒットしましたこの商品。中古で購入したローキンにはボロボロの
ウェルナット6個で止まっていました。穴は8個あるのに。
今回、ネジ付きのウェルナットを購入(既存のネジピッチが合わないと
いけないのと2個不足のため)
ネジピッチは既存品と合いました。2個不足分は購入品を。しかしネジの
頭が径不足 そこはワッシャでカバー。しっかり固定されました。
予備品として再度購入しておきます。