32-140 ウェルナットキット ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 40137474 32-140 ウェルナットキット ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 40137474

ウェルナットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード40137474 品番32-140
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ9×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40137465
2015-10-28
用途:
ハレーヘッドライト固定ネジとして
その他業種

ドンピシャでした。
しっかりしていて、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
40137465
2015-04-02
用途:
ハーレーダビッドソンのヘッドライトのスペーサーとボディー(ナセル)への取り付け

付属のボルトを使用。ナットへの締め付けをしていると、数本のボルトが折れてしまった。ちなみに、もともとハーレーの純正部品であるボルトを使用すると問題なかった(折れない)。ボルトの材質が粗悪極まりない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
40137465
2013-06-17
用途:
ハーレーFLHRロードキング ヘッドライトをナセルに取り付ける場合 純正代替え品

ヘットライトをナセルに取り付ける場合、8mmのウェルナットが必要です。
ヘットライトは定期的に取外しナセルカバーの中のフレームネックに
グリースを注入しないといけません。
何度かヘットライトを外して行くとウェルナットが劣化しボロボロに。
どうしても必要になる消耗品。純正品は高いしねーとネット検索したら
ヒットしましたこの商品。中古で購入したローキンにはボロボロの
ウェルナット6個で止まっていました。穴は8個あるのに。
今回、ネジ付きのウェルナットを購入(既存のネジピッチが合わないと
いけないのと2個不足のため)
ネジピッチは既存品と合いました。2個不足分は購入品を。しかしネジの
頭が径不足 そこはワッシャでカバー。しっかり固定されました。
予備品として再度購入しておきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする