28200055 ストレートバルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード) 40137571

ストレートバルブ(エアバルブ)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズΦ11.5
タイプノーマルホイール用
ブラック
内容量1個注文コード40137571品番28200055
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。

適合サイズΦ11.5タイプノーマルホイール用ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ビューエルの純正ホイールに
サービス業

ビューエルXBの純正ホイールの交換用に購入しました。
黒ホイールだったので、黒のバルブを選択。
長すぎず、短すぎずのちょうどよい長さでガソリンスタンドでの空気圧調整でも問題ありません。

2が参考にしています
2024-12-10
用途: BUELL XBのタイヤ交換用

BUELL XBのノーマルホイールにぴったりとのレビューがありましたので購入しました。ありがたいレニューでした。

対象商品 : 40137571
2022-05-12
用途: バイクホイール
製造業

純正ホイール穴径が、10.5ミリ程度だったがパッキンのゴムがしっかりテーパー状になっているので安心そう、唯一どこまで締め込めば良いのかが解らない・・本体がアルミなので余り締め込み過ぎると、若干舐めてしまいます、見た目も精度も流石の品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 40137562
2022-01-14
用途: タイヤ交換

素材の質感がよく,マットな感じが良いと思います.装着後,まったく問題なく使用できています.

1が参考にしています
対象商品 : 40137571
2021-11-22
用途: バイクのエアーバルブ
建設業・工事業

今まで、安物のバルブで、エアー漏れに苦労しましたが、やはり
ホイール専門メーカー、安心です。

対象商品 : 40137562
2022-04-14
用途: バイク整備
建設業・工事業

まだ使用していませんが見た目の造りは良く問題ないでしょう。

対象商品 : 40137553
2021-06-15
用途: メンテ(ルーティン交換)
建設業・工事業

いくつか種類がありましたが、ようやく使用できるものにたどり着きました。
良い品がすぐ手元に届くことに感謝です。

2020-12-01
用途: ホイールのバルブ交換

量販店へ行くより手頃な値段で商品もすぐに届き大変助かりました。
フィット感もよくゴムのバルブよりおしゃれなので大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする