74°バルブ(エアバルブ)

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40137614 品番 28200056
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。

シルバー タイプノーマルホイール用 適合サイズΦ11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
純正ホイールに
建設業・工事業

純正だとGSでエア入れ辛いので、どのバイクも横出しできるタイプに交換
値段の高いですが、バイクの車格に合わせてコレ選択
予備でナットとワッシャーも購入

対象商品:
40137623
2024-07-16
用途:
息子のバイク用

息子のバイク(VTR250 )のタイヤ交換をDIYでしようということになりエアバルブも一緒に交換しました。空気が入れやすくなり満足していました。

1人が参考にしています
対象商品:
40137614
2023-12-20
用途:
ZZR1200のタイヤに純正同等品から交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のスナップイン式バルブはゴム部分が劣化しやすく、タイヤ交換前にバルブの方を先に交換せざるを得ない状況でした。当商品はゴム部分が少なく耐久性が高いと思い購入しました。まだ交換して間もないので耐久性の優劣は語れませんが、期待しております。また、角度が付いていることでエアチェックもしやすいです。

対象商品:
40137587
2024-04-30
用途:
タイヤ交換
卸売・小売業

当初の発送より早く届き大変助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
40137623
2023-01-20
用途:
XL1200X(2018)のリアタイヤに使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

XL1200X(2018)のリアタイヤ組み換えと同時にこちらの商品を使いました。
ブレーキディスク側に向けて取り付けましたが、エアホースがディスクを上手く避けてくれてエアチェックがしやすくなりました。キャリパーとの干渉もありません。
ちなみにプーリー側に向けると口がプーリーの真裏になるので逆効果です。
フロントも次の組み換えで導入するので今回2つ買いました。

2人が参考にしています
対象商品:
40137614
2023-04-09
用途:
ゴム製バルブから交換

ヤマハ車の純正ホイールに装着しました。L字形のバルブはこれの他にも色々でてますが、ゲイルスピードのバルブのデザインが1番スリムですっきりしていて好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
40137623
2022-12-29
用途:
アドレスV125に
その他業種

通勤に使うアドレスV125は、これまでストレート、L字タイプのゴムバルブを使用していた。今回評判の良いこの商品にしたところ、エアー調整もしやすく大満足。最初からこれにすれば良かったと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
40137623
2022-08-17
用途:
バイクチューブスホイールのエアバルブに

ガソリンスタンドで空気圧チェックのときにこの角度がとても使いやすい。
交換も簡単で、補修部品も200円程度で売っているので長く使えそう。
良いものです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする