MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
大型製本ホッチキス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40144264
品番
HD-12LR/17
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
綴じ枚数
30〜70枚(1210FA-H使用時)
50〜110枚(1213FA-H使用時)
110〜160枚(1217FA-H使用時)
適合
(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
色
グレー
付属品
リムーバ
質量(kg)
3.92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×119×518
最大綴じ奥行(mm)
256
針装てん数(本)
200
針装てん方法
マガジンスライド方式
繰り返し・詰め替え
対応