※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU211E 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 40145533 NU211E 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 40145533

円筒ころ軸受 NU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 注文コード40145533 品番NU211E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・幅Bなど353種類から選べます 他の種類を見る

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

幅B(mm)21 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)55 面取寸法r(mm)1.5 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)718 基本動定格荷重Cr(N)82500 基本静定格荷重Cor(N)93000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300 許容回転速度(min-1) 油潤滑7400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145533 NU211E 60971059 NU211EAT2X 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ) 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ) 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08821714
2020-03-17
用途:
修理

品質、価格共に大満足の商品でした。
到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする